フリッツメディコ
外科剪刀(ネジ止) 両尖
材質
ステンレス(SUS420J2)
寸法(mm)
145
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
注意
※アズワン品番:0-6102-11のケースは別売りです。(0-676-01・02、0-2584-01・02)※アズワン品番:0-1668-11のケースは別売です。(連結式個人ケース0-5992-01~05)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25939086
NF-0288
両尖 直
0-7848-01
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
25939095
NF-0307
両尖 曲
0-7848-02
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください