外科剪刀(ハズシ) 両尖

外科剪刀(ハズシ) 両尖 - フリッツメディコ外科剪刀(ハズシ) 両尖 - フリッツメディコ外科剪刀(ハズシ) 両尖 - フリッツメディコ

ハズシ式なので、滅菌・洗浄作業がしやすいです。

材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)145医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25939147NF-1288両尖 直0-7851-01
5,400
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
25939156NF-1307両尖 曲0-7851-02
5,400
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする