アズワン
扁平鈎(小型両頭型) NF-1169
材質
ステンレス(SUS420J1)
寸法(mm)
(扁平部)4×8、5.5×15
全長(mm)
140
アズワン品番
0-7856-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000015
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25939183
NF-1169
¥
6,000
¥
5,940
¥
6,534
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください