フリッツメディコ
両頭鋭匙(ホルクマン)
材質
ステンレス(SUS420J2)
全長
160mm
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000014
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
規格
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25939208
NN-2435
41734
2.5/3
No.0~00
0-7861-01
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
25939217
NN-2436
41797
3.5/4
No.0~1
0-7861-02
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
25939226
NN-2437
41861
41765
No.1~2
0-7861-03
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください