フリッツメディコ
アイリス剪刀(眼科剪刀)
材質
ステンレス(SUS420J2)
全長(mm)
115
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25939235
NF-0476
0-7863-01
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
25939244
NF-0477
0-7863-02
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください