曜日別特売

デルフ持針器 NFT-6000

デルフ持針器 NFT-6000 - フリッツメディコデルフ持針器 NFT-6000 - フリッツメディコ
材質ステンレス(SUS420J1)、チップ/タングステン・カーバイド全長(mm)125チップサイズ0.4mmアズワン品番0-7870-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000002医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25939253NFT-6000
21,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする