キッズターニケット 500185ディーノ

キッズターニケット 500185ディーノ - アズワンキッズターニケット 500185ディーノ - アズワン

着脱がワンタッチでできます。

材質ベルト/コットン、バックル・ロールクリップ/PC(ポリカーボネート)仕様ラテックスフリー(500185のみ)ベルト幅(mm)24ベルト長さ(mm)460ベルト厚(mm)1.6アズワン品番0-8081-01内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25939725500185
2,000
1,980
2,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする