アズワン
ベビーターニケット 560160
リリースボタンでベルトをゆるめてから外すので安心です。
材質
バンド/ポリエステル、バックル・先端/PC(ポリカーボネート)
仕様
ラテックスフリー
ベルト幅(mm)
12
ベルト長さ(mm)
350
ベルト厚(mm)
2.5
アズワン品番
0-8082-01
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25939743
560160
¥
2,800
¥
2,772
¥
3,049
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください