アズワン
ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V50W 20H/G1 50W
用途
内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源
定格電力(W)
50
定格電圧(V)
12
口金
GZ.6.35
外寸法(mm)
50×42×32
アズワン品番
0-8194-01
平均寿命(時間)
2000
内容量
1個
注意
※各ファイバー光源メーカーの代表的な交換用ランプです。ご使用のランプ型番をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25940468
JCR12V50W
¥
4,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください