曜日別特売

ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V100W 10H/G1 100W

ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V100W 10H/G1 100W - アズワン
用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)100定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-02平均寿命(時間)1000内容量1個
注意
※各ファイバー光源メーカーの代表的な交換用ランプです。ご使用のランプ型番をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25940477JCR12V100W
4,800
4,790
5,269(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする