USHIO
ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V100W BN 100W
用途
内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源
定格電力(W)
100
定格電圧(V)
12
口金
GZ.6.35
外寸法(mm)
50×45×32
アズワン品番
0-8194-03
平均寿命(時間)
1000
内容量
1個
注意
※各ファイバー光源メーカーの代表的な交換用ランプです。ご使用のランプ型番をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25940486
JCR12V100W
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください