Philips
ハロゲンランプ(ミラー付) 6423(EFR) 150W
用途
内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源
定格電力(W)
150
定格電圧(V)
15
口金
GZ.6.35
外寸法(mm)
50×42×32
アズワン品番
0-8194-08
平均寿命(時間)
50
内容量
1個
注意
※各ファイバー光源メーカーの代表的な交換用ランプです。ご使用のランプ型番をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25940538
6423(EFR)
¥
8,440
¥
8,430
¥
9,273
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000