Philips
ハロゲンランプ(ミラー付) 13629(EKE) 150W
用途
内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源
定格電力(W)
150
定格電圧(V)
21
口金
GX5.3
外寸法(mm)
50×44.5×44.5
アズワン品番
0-8194-10
平均寿命(時間)
200
内容量
1個
注意
※各ファイバー光源メーカーの代表的な交換用ランプです。ご使用のランプ型番をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25940556
13629(EKE)
¥
5,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください