ハロゲンランプ(ミラー付) 13528 15W

ハロゲンランプ(ミラー付) 13528 15W - Philips
用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)15定格電圧(V)6口金GZ4外寸法(mm)35×40×92アズワン品番0-8194-15平均寿命(時間)750内容量1個
注意
※各ファイバー光源メーカーの代表的な交換用ランプです。ご使用のランプ型番をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2594059213528
8,800
8,598
9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする