タオルウォーマー (18L/(おしぼり65~80本収納))

タオルウォーマー (18L/(おしぼり65~80本収納)) - アズワン
付属品棚皿×2個・ドレーン受け×1枚材質外装/SPC焼付塗装仕上げ、内装/アルミニウム質量(kg)約6電源AC100V 50/60Hz消費電力200W安全装置温度ヒューズ温度調節バイメタル式 サーモスタット外寸法(mm)(幅)450×(奥行)285×(高さ)330アズワン品番0-8199-01庫内寸法(mm)(幅)370×(奥行)200×(高さ)230(115×2段)庫内容量(L)約18(おしぼり65~80本)庫内温度(℃)70℃±10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25940705JW0005
31,300
31,200
34,320(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

病室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする