曜日別特売

ポータブル強酸性水生成器 2kg

ポータブル強酸性水生成器 2kg - アルテック

内蔵された電解槽は1回に1.4Lの電解処理を行えます。
電極板にはチタン/白金コーティングを採用し、耐久性に優れています。
内蔵したタンクに食塩水を入れることにより、容易に強酸性水を作ることができます。

仕様処理水量/1.4L(強酸性水0.7L・強アルカリ水0.7L)付属品食塩、ヨウ化カリウム澱粉紙、容器、保存ラベル、撹拌棒寸法(mm)167×180×305質量(kg)約2電源AC100V50/60Hz0.6Aアズワン品番0-8697-11供給水質上水道水電解バッチ式隔膜電解方式、(電解時間)標準9分(タイマー設定0分~15分)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25941116AL-700A
132,000
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする