アズワン
ストライプ病衣
業務用の洗濯に対応し、素早く乾燥します。
混率(%)
ポリエステル35・綿65
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25941317
-
ブルー
S
57
30
120
¥
4,310
取扱い終了
25941326
-
オレンジ
M
63
35
125
¥
4,310
取扱い終了
25941335
-
グリーン
L
64
38
135
¥
4,310
取扱い終了
25941344
-
ブラウン
LL
66
41
145
¥
4,310
取扱い終了
25941353
-
ブルー
S
60
35
70
¥
5,600
取扱い終了
25941362
-
オレンジ
M
62
39
79
¥
5,600
取扱い終了
25941378
-
グリーン
L
63
40
81
¥
5,600
取扱い終了
25941387
-
ブラウン
LL
65
42
84
¥
5,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください