ペーパーショーツ C22-0801

ペーパーショーツ C22-0801 - アズワン
(5件のレビュー)

使い捨てタイプのペーパーショーツです。
透けない丈夫な素材を使用しています。

サイズフリー材質不織布ウエスト(cm)約100~110ヒップ(cm)約100~110アズワン品番0-8856-01足まわり(cm)最大約90内容量1袋(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25941423C22-0801(ショーツ)
2,640
2,614
2,875(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: 緊急用
その他業種

小さいので バックやポケットに入れて置けるので便利 廃棄も楽

対象商品 : 25941423
2022-09-07
用途: 入院用

思ったよりもゴワゴワ感がなく、それなりの履き心地。枚数が多くて気兼ねなく取り替えられるのがなにより、だそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 25941423
2021-10-17
用途: 非常時の下着
サービス業

個包装で衛生的です。
使い捨ての割に縫製がしっかりしてると思います。
前に百均で買った使い捨てパンツは、ゴムと紙の縫い付けがズレていることがあったので不安だったのですが、
これはまだ1、2個しか開封してないけれどそんな心配はなさそうです。

3が参考にしています
2020-11-25
用途: 高齢者の下着や旅行に
卸売・小売業

高齢の家族がよく下着を汚すので大人用オムツを着用していましたが足回りが痛いと言うので使い捨て下着を取り入れてみました。本人は快適だと気に入っています。
男女兼用でも大丈夫なので出張などにも使っています

1が参考にしています
対象商品 : 25941423
2018-09-25
用途: 海外旅行の時
飲食業

2週間 海外旅行に行きますの洗濯ができないので、買いました。
自宅にて試したら、初めは何となく違和感ありましたが、時間がたつと違和感がなくなりいつもの綿の下着と同じで履いていることを忘れてました。ただ私はサイズがもう少し多きほうが良かったですので、鋏でゴムを少し切り自分のサイズに合うようにしました。布地までは切れなかったので、裂けることなくはけました。便利だと思いました。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする