マエダ
X線防護衣用ハンガースタンド HS-211
防護衣に付属しているハンガーで、そのまま掛けられます。
組み立て済みですので、手間なくご使用いただけます。
仕様
掛け数/10着程度まで、組み立て式
材質
上部/ステンレスパイプ
質量(kg)
約6
キャスター
Φ50mm(ストッパー2ヶ所付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×1380
アズワン品番
0-8913-01
内容量
1台
注意
※X線防護衣は付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25941536
HS-211
¥
39,000
¥
38,610
¥
42,471
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000