アズワン
ディスポエプロン No.630
軽くて丈夫なエプロンです。
仕様
袖なし
材質
PE(ポリエチレン)
幅(mm)
700
厚さ(mm)
0.02
丈(mm)
1060
アズワン品番
0-8940-01
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25941572
No.630
¥
1,600
¥
1,584
¥
1,742
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください