ハヤシニット
手くび安心 MANシリーズ
面ファスナーで容易に着脱・調整できるサポーターです。くるっと巻くだけで手首を固定し、テーピング効果を発揮します。痛みや症状に合わせて調整できます。
サイズ
フリー
左右区別
左右兼用
材質
ポリエステル35%・ナイロン30%・レーヨン20%・PU(ポリウレタン)15%
適合部位
手くび
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25941642
MAN-1109
ブラック
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
25941658
MAN-1140
ベージュ
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください