ハヤシニット
足くび安心 MANシリーズ
足首の負担を和らげ、歩行や階段の昇り降り等の不安も解消します。面ファスナー式で容易に着脱・調整できるサポーターです。くるっと巻くだけで足首を固定し、テーピング効果を発揮します。
仕様
マジックテープ式
材質
ポリエステル35%・ナイロン30%・レーヨン20%・PU(ポリウレタン)15%
寸法(幅W×長さL)(mm)
85×500
適合部位
足くび
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25941667
MAN-1209M
M
ブラック
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
25941676
MAN-1209L
L
ブラック
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
25941685
MAN-1240M
M
ベージュ
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
25941694
MAN-1240L
L
ベージュ
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください