曜日別特売

ディスポーザブル赤沈管 赤沈管S 100本入

ディスポーザブル赤沈管 赤沈管S 100本入 - アズワン

素早く簡単に確実な赤沈検査!
赤沈台等に、そのまま垂直に静置してご使用いただけます。
目盛”0”の位置にストッパー用フィルターが入っていますので、そのまま下から漏れることはありません。
お手持ちの10mL以上のシリンジに別売のスプリング(0-9179-11)とアダプター(0-9179-12)を使用することにより、目盛”0”の位置まで容易に吸い上げられます。
ディスポーザブルタイプですので、取り扱いに便利です。

仕様ストッパー付き材質PS(ポリスチレン)全長(mm)300内径×外径(Φmm)2.55×6アズワン品番0-9179-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B3X00010医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(100本)
注意
※一般医療機器です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25941913-
5,050
5,000
5,500(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ディスポーザブル赤沈管 S 100本入(0-9179-01)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする