インターリンクス
スリムステッキ (折りたたみ・伸縮式)
内部コードは復元性・耐久性に優れています。
全長(mm)
740~840(25間隔・4段階調節)
付属品
予備先端ゴム・携帯ケース
材質
シャフト/軽量アルミニウム、グリップ/天然木
質量(g)
270
先端径(Φmm)
(シャフト)16
折りたたみ寸法(cm)
約29
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25942166
0401-SO5815
ロイヤルブラウン
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
25942175
0401-SO5812
ブラック
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください