インターリンクス
スリムステッキ(伸縮式)
全長(mm)
690~920(25間隔・10段階調節)
付属品
予備先端ゴム
材質
シャフト/軽量アルミニウム・アルマイト加工、グリップ/天然木
質量(g)
280
先端径(Φmm)
(シャフト)16
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25942254
0401-SS8811
ライトブラウン
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
25942263
0401-SS8812
ブラック
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
25942272
0401-SS8815
ロイヤルブラウン
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください