曜日別特売

止血鉗子(ペアン) 無鈎

止血鉗子(ペアン) 無鈎 - YDM止血鉗子(ペアン) 無鈎 - YDM止血鉗子(ペアン) 無鈎 - YDM止血鉗子(ペアン) 無鈎 - YDM

一般的に140mm~160mmが外科手術で多く使用されます。130mm以下の短いサイズは眼科・形成外科、180mm以上の長いサイズは婦人科などで使用されます。先端に鈎が付いているものをコッフェル、鈎がついていないものをペアンと呼びます。筋膜など固い組織にはコッフェル、臓器など軟かい組織にはペアンを使うのが適しています。

材質ステンレス(SUS420)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000639M007医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25942342AA-01S1200-9276-01
6,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
25942358AA-02S1300-9276-02
6,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
25942367AA-03S1400-9276-03
6,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
25942376AA-04S1500-9276-04
6,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
25942385AA-05S1600-9276-05
6,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
25942394AA-06S1800-9276-06
6,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
25942403AA-07S2000-9276-07
7,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
25942412AA-08S2400-9276-08
8,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
25942446AA-03C1400-9277-03
6,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
25942455AA-04C1500-9277-04
6,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
25942473AA-06C1800-9277-06
6,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする