YDM
止血鉗子(ペアン) 曲 無鈎 200mm
全長(mm)
200
仕様
曲 無鈎
材質
ステンレス(SUS420)
アズワン品番
0-9277-07
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000639M007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25942482
AA-07C
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください