曜日別特売

止血鉗子(マイクロ・モスキート)

止血鉗子(マイクロ・モスキート) - YDM止血鉗子(マイクロ・モスキート) - YDM止血鉗子(マイクロ・モスキート) - YDM

一般的に140mm~160mmが外科手術で多く使用されます。130mm以下の短いサイズは眼科・形成外科、180mm以上の長いサイズは婦人科などで使用されます。先端に鈎が付いているものをコッフェル、鈎がついていないものをペアンと呼びます。筋膜など固い組織にはコッフェル、臓器など軟かい組織にはペアンを使うのが適しています。

全長(mm)120材質ステンレス(SUS420)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000639M007医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25942708AA-23S0-9281-01
6,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
25942717AA-23C10-9281-02
6,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする