YDM
剪刀(半ギザ付き) 両尖 曲 110mm
仕様
両尖 曲
材質
ステンレス(SUS420J2)
全長(mm)
110
アズワン品番
0-9324-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000635M002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25942814
CA-49C
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください