YDM
ピンセット(ミディアム) 無鈎
材質
ステンレス(SUS420)
仕様
無鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000636M001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長×先端径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25942823
DA-10S(83021)
100×1
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
25942832
DA-11S(83022)
130×2
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください