YDM
ピンセット(ミディアム) 無鈎 2×145mm
材質
ステンレス(SUS420)
全長×先端径(mm)
145×2
仕様
無鈎
アズワン品番
0-9337-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000636M001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25942848
DA-12S(83023)
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください