ピンセット 無鈎 1×175mm

ピンセット 無鈎 1×175mm - YDMピンセット 無鈎 1×175mm - YDM
材質ステンレス(SUS420)全長×先端径(mm)175×1仕様無鈎アズワン品番0-9339-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000636M001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25942875DA-35S1
6,500
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする