YDM
ピンセット
材質
ステンレス(SUS420)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000636M001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長×先端径(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25942857
DA-33S1
125×1
0-9339-01
¥
6,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25942866
DA-34S1
150×1.3
0-9339-02
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25942884
DA-33S2
125×1
0-9339-04
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25942893
DA-34S2
150×1.3
0-9339-05
¥
7,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25942902
DA-35S2
175×1
0-9339-06
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください