YDM
ピンセット(無鈎) 溝なし 160mm
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
160
仕様
溝なし
アズワン品番
0-9342-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000636M001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25942927
DA-80C2
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください