YDM
マイクロピンセット(アドソン)
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
120
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000636M002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25942963
DB-10S1
0-9348-01
¥
8,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25942972
DB-10S2
0-9348-02
¥
8,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください