曜日別特売

マイクロピンセット(マイクロ・アドソン)

マイクロピンセット(マイクロ・アドソン) - YDMマイクロピンセット(マイクロ・アドソン) - YDMマイクロピンセット(マイクロ・アドソン) - YDMマイクロピンセット(マイクロ・アドソン) - YDM
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)120医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000636M002医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25942988DB-11S10-9349-01
8,800
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
25942997DB-11S30-9349-03
9,300
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25942997DB-11S325942972DB-10S2DB-11S3 マイクロピンセット(アドソン) YDM 25942972マイクロピンセット(アドソン)YDM1本
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする