YDM
マイクロピンセット(アドソン・ブラウン) 有鈎
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
120
仕様
有鈎
アズワン品番
0-9350-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000636M002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25943006
DB-15S
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください