YDM
マイクロピンセット DB-18S
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
110
仕様
溝なし
アズワン品番
0-9351-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000636M102
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25943015
DB-18S
¥
9,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください