YDM
マイクロピンセット 無鈎 溝付き
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
110
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000636M002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25943024
DB-23S
0-9354-01
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
25943033
DB-23C
0-9355-01
¥
5,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください