YDM
マイクロピンセット DB-24S1 Φ3mm
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
100
先端径(mm)
Φ3
アズワン品番
0-9356-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000636M002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25943042
DB-24S1
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください