YDM
マイクロピンセット 直 無鈎 溝付き
材質
ステンレス(SUS420)
仕様
直 無鈎 溝付き
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000636M002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25943076
DB-27S
100
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25943085
DB-28S
110
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25943094
DB-29S
130
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください