アズワン
検診用マウスミラー ディスポタイプ/滅菌済 (白)
仕様
EOG滅菌済(一括包装)
材質
ディスポタイプ/ABS樹脂
全長(mm)
約160
アズワン品番
0-9420-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:08B3X00004000020
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25943112
-
¥
1,290
¥
1,280
¥
1,408
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください