アズワン
ガラスネブライザー
使用圧力
約0.5kg/cm2
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
アズワン品番
医療機器承認・認証・届出番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25943286
-
耐熱ガラス
全長130
0-9478-01
医療機器届出番号:13B3X00173000004
¥
6,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
25943295
-
耐熱ガラス
全長180
0-9479-01
医療機器届出番号:13B3X00173000007
¥
5,830
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
25943304
-
パイレックスガラス
最大径Φ16×全長180
0-9480-01
医療機器届出番号:13B3X00173000006
¥
5,830
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
25943313
-
パイレックスガラス
最大径Φ15×全長180
0-9480-02
医療機器届出番号:13B3X00173000006
¥
5,830
¥
5,820
¥
6,402
(税込)
翌々日出荷
25943322
-
パイレックスガラス
最大径Φ14×全長180
0-9480-03
医療機器届出番号:13B3X00173000006
¥
5,830
¥
5,820
¥
6,402
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください