アイゼンコーポレーション
血圧計用カフ[スライド可能型ループ付き] AZシリーズ
ゲージの位置を容易に移動できるループバンドが付いているため、アネロイドゲージの読み取りが容易です。
仕様
ネームタグ付き
寸法(mm)
カフ/500×140
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25943548
AZ-C4
ナイロン
ピンク
タイコス型
0-9524-01
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
25943557
AZ-C1
ナイロン
グレー
タイコス型
0-9524-02
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
25943566
AZ-C2
ナイロン
マゼンタ
タイコス型
0-9524-03
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
25943575
AZ-C3
ナイロン
ティール
タイコス型
0-9524-04
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
25943584
AZ-C5
ナイロン
スカイブルー
タイコス型
0-9524-05
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
25943593
AZ-C10
綿布
紺
巻付け型
0-9524-06
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
25943602
AZ-C11
綿布
グレー
タイコス型
0-9524-07
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25943618
AZ-C7
ナイロン
ロイヤルブルー
タイコス型
0-9524-08
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください