アズワン
ハサミ (バンジーナーサス)
べたつきに強いフッ素樹脂をブレード加工しています。
仕様
ホルダー・ストラップ付き
材質
ブレード/ステンレス刃物鋼(420J2)、ハンドル・キャップ/ABS樹脂
全長
140mm
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25943697
NS-140SN
ピンク
ノーマル
0-9531-01
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
25943706
NS-140SN
ブルー
ノーマル
0-9531-02
¥
3,600
¥
3,564
¥
3,920
(税込)
翌々日出荷
25943715
NS-140SK
ピンク
コアラ
0-9531-03
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
25943724
NS-140SK
ブラウン
コアラ
0-9531-04
¥
3,600
¥
3,564
¥
3,920
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください