曜日別特売

超音波検査用プロゼリー

超音波検査用プロゼリー - ジェクス超音波検査用プロゼリー - ジェクス超音波検査用プロゼリー - ジェクス超音波検査用プロゼリー - ジェクス超音波検査用プロゼリー - ジェクス
(6件のレビュー)

超音波伝達性に優れたゼリーです。
水溶性で容易に洗い流せます。
ハード密着タイプは肌への定着性に優れているため垂れ流れません。
高粘度タイプは肌の上にたっぷりと盛って、ピンポイントに使用可能です。

仕様殺菌処理済
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
付属品
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25943977-1個(300g)0-9639-02-密着タイプ
850
779
857(税込)
当日出荷
25943986-1個(5kg)0-9639-04空ボトル(300g)密着タイプ
7,600
6,498
7,148(税込)
当日出荷
25943995-1個0-9639-05-高粘度タイプ
1,200
809
890(税込)
当日出荷
25944004-1個0-9639-06-高粘度タイプ
12,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-17
用途: 治療用パッドに

低周波治療器のパッドに使用している。肌との密着性が良く満足。

対象商品 : 25943977
2021-05-01
用途: 検査や処置の際に

粘度が高いのでタレづらく、使いやすかったです。個人差はあるかもしれませんが挿入に関してもスムーズで問題ありませんでした。滅菌されている物なので安心して使用できました。また購入しようと思います。

対象商品 : 25943995
2021-05-05
用途: EMSパッドの再生
製造業

ダイエット用のEMSパッドに少量を塗り込むことで、粘着力が復活しました。
ピリピリ感も減りました。

2019-11-14
用途: NEWAリフトトリートメントジェルのかわりに…
その他業種

NEWAリフトのトリートメントジェルがとても高価なので何か代替え商品があると検索してたどり着きました。使用感は全く遜色ありません、かえって少し柔らかいので拭き取りが楽です。これからはこの商品を使います。

対象商品 : 25943977
2018-05-14
用途: 低周波治療器

低周波治療器のパッドに塗って使っています。
たっぷり入ってるし、品質は全く問題なく使用できました。
価格に納得できるなら買って損は無いとお思います。

対象商品 : 25943977
2019-01-05
用途: 低周波治療器の劣化したパッドの密着復元
その他業種

ハードとなっていたのでもう少し期待をしていた。しかしながら普通でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする