曜日別特売

ポリエチレン手提げ袋 35号

ポリエチレン手提げ袋 35号 - アズワン
仕様エプロンブロック材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)430×220×0.016乳白色サイズ35号マチ(mm)65アズワン品番0-9643-03内容量1袋(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25944038-
330
319
351(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする