イルリガードルハンガー

イルリガードルハンガー - アズワン

プッシュボタンで任意の長さに設定できます。

材質スチール耐荷重約20kgフック全長(mm)使用時/270mm、折りたたみ時/80mm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25944275-780~11800-9894-01
24,000
23,900
26,290(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25944284-630~9300-9894-02
22,000
21,900
24,090(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする