曜日別特売

眼科ピンセット 115mm

眼科ピンセット 115mm - アズワン眼科ピンセット 115mm - アズワン
材質ステンレス(SUS410)寸法(mm)115医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000029医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25944415-8-1050-01
2,030
2,010
2,211(税込)
当日出荷
25944424-8-1050-02
2,140
2,119
2,331(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする