アズワン
メディカルデバイダー 11-0382 デバイダー
(2件のレビュー)
1分間の心拍数を容易に測る事ができます。
付属品
クリップ付きケース×1個
材質
本体/プラスチック・黄銅鋼仕上げ、ケース/プラスチック
全長
114mm
サイズ
本体/113×17mm、ケース/170×40×18mm
目盛
2×RR 25mm/秒印刷
アズワン品番
8-1211-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25944887
11-0382
¥
1,300
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください